カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)

科学研究・開発用品 :「MLT」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • 50ml 遠沈管
  • 5ml チップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack

    GILSON(ギルソン)
    22,980税込25,278
    1個(240本)
    3日以内出荷
    プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌
  • エッジプレート2.0(細胞培養処理) Thermo Fisher Scientific

    エッジプレート2.0(細胞培養処理)

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
    規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌ウェル数96
  • トリプルフラスコ Thermo Fisher Scientific

    トリプルフラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1ケース(32本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
    容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
  • バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニング

    バッフル付ガラススピナーフラスコ

    コーニング
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から106日以内出荷
    インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品