カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(1)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(19)
- 研究関連用品・実験用必需品(3)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

マイクロシリンジポンプ
アズワン¥429,000税込¥471,9001個翌々日出荷使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
計量容器
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。寸法(mm)77×33×27
卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
ポータブル導電率計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle
DURAN¥14,980税込¥16,4781箱(4本)3日以内出荷●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
光学式溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から33日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブルpH計(ファイブゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥98,980~税込¥108,878~1個22日以内出荷から46日以内出荷200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品