カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連(5)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(3)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

ステンレス球(SUS304)
コクゴ¥5,798~税込¥6,378~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
バイオカラム ガラス球型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。耐圧(kg/cm2)MAX2以下
ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ
tantore¥45,980~税込¥50,578~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ステンレス(SUS316)サイズ1000×1000mm
【検査報告書付】ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ
tantore¥49,980~税込¥54,978~1枚5日以内出荷から10日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)1000×1000
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm
アズワン¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷乱反射で包丁をしっかり殺菌し、安全に保管します。グロー球不使用タイプです。開けるとランプが消え、閉めると自動で点灯します。壁にかけ、コンセントに差すだけで設置が可能です。短時間で刃や柄に付着した菌やウイルスを殺菌します。施設や飲食店などにおける食中毒対策や感染症対策に適しています。錆に強いSUS304製です。
スーパーアネックス 瓶洗浄装置
テラオカ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品