カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(2)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(18)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(14)

科学研究・開発用品 :「t袋」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型サンプラテック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
ディスポパウダーサンプラー50 10mL アイシスディスポパウダーサンプラー50 10mLアイシス
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さL(mm)採取部:420全長L(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
滅菌済袋(ポリ厚み0.08t) サンプラテック滅菌済袋(ポリ厚み0.08t)サンプラテック
1,898税込2,088
1組
6日以内出荷から12日以内出荷
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質PE厚さ(mm)0.08
ディスポパウダーサンプラー50 1mL アイシスディスポパウダーサンプラー50 1mLアイシス
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)1
オールレイヤーパウダーサンプラー アイシスオールレイヤーパウダーサンプラーアイシス
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2t ADVANTEC1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2tADVANTEC
889税込978
1箱(1個)
5日以内出荷
材質シリコーンアズワン品番64-1025-12
1TVA、1TWA用オプション品 ADVANTEC1TVA、1TWA用オプション品ADVANTEC
889税込978
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
PTFE ソロバン型シール 外径2Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径2Φ用 10個入りフロンケミカル
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径2Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6697材質PTFE質量(g)10
パウダーマイクロサンプラー アイシスパウダーマイクロサンプラーアイシス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
滅菌済袋(ポリ厚み0.04t) サンプラテック滅菌済袋(ポリ厚み0.04t)サンプラテック
1,698税込1,868
1組
6日以内出荷から12日以内出荷
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質PE厚さ(mm)0.04
オールレイヤーサンプラー アイシスオールレイヤーサンプラーアイシス
309,800税込340,780
1個
6日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。 内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。 分解洗浄が可能です。
全長(mm)880容量(mL)110口数採取口:3開口寸法(mm)採取口:100×12外筒外径(Φmm)25
ディスポパウダーサンプラー50 TGK(東京硝子器械)ディスポパウダーサンプラー50TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本(20mL)ほか
6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
セラ A スピッツ・キャップセット 広陵化学工業セラ A スピッツ・キャップセット広陵化学工業
31,980税込35,178
1ケース(100袋×10セット)
6日以内出荷
国内製造品になります。
仕様スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入セット内容スピッツ、Tキャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-38キャップ外径(Φmm)Φ17
ディスポパウダーサンプラー50 アイシスディスポパウダーサンプラー50アイシス
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21
ディスポパウダーサンプラー100 10mL アイシスディスポパウダーサンプラー100 10mLアイシス
7,098税込7,808
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
ディスポパウダーサンプラー100 5mL アイシスディスポパウダーサンプラー100 5mLアイシス
7,098税込7,808
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)5
ケミフィット 1袋 5個入 CP-Tシリーズ ニッタケミフィット 1袋 5個入 CP-Tシリーズニッタ
2,898税込3,188
1袋(5個)
10日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.ECRS GC セプタ Puresep T 50個入S.G.E
7,199税込7,919
1袋(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
PTFEハーフメスジョイントT-1型 F-2080シリーズ フロン工業PTFEハーフメスジョイントT-1型 F-2080シリーズフロン工業
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
ハーフメスジョイントT-1 型は、L 方向の片方のみメステーパーネジを切ってあり、左右接続は袋ナットになっております
ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ アズワンステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワンポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL アズワンオールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mLアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5201-56
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワンステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
ステンパウダーマイクロサンプラー チップ アイシスステンパウダーマイクロサンプラー チップアイシス
取扱停止中
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワンポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mLアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。 採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kgアズワン品番67-5201-55
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ アズワンステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズアズワン
取扱停止中
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
ディスポパウダーサンプラー アイシスディスポパウダーサンプラーアイシス
取扱い終了
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPEチューブ外径(Φmm)21
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 ループキャップ 滅菌済 50本×10袋 アズワンスクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 ループキャップ 滅菌済 50本×10袋アズワン
取扱い終了
ループキャップはチューブと繋がっているので大変便利です。 チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。
仕様●容量:0.5mL●材質:チューブ/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン●ポリエチレン製のため、オートクレーブできません。●滅菌商品は、50本/袋入りです。●Nuclease Free●Endotocxin Free●ガンマ線滅菌済●使用温度:-196℃~110℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●対応インサート:T345カラーコードインサートアズワン品番67-8042-30
グリーンカット タカラ工業グリーンカットタカラ工業
取扱い終了
魚に安心なアオコとり使って便利 散布量が正確な1t用包アオコ(植物性プランクトン)の発生予防にすぐれた効果を発揮します。(3~4週間)
適合鑑賞魚(鯉・金魚)飼育池水不適合食用魚・熱帯魚・海水魚育水
PTFE ソロバン型シール 外径3Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径3Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6701材質PTFE質量(g)10
ラボランチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 11袋 EBTCシリーズ アズワンラボランチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 11袋 EBTCシリーズアズワン
取扱い終了
ラボランパックでよりお得に!
タイプT型同径材質PP半透明
ダイアモンドチップD10T TiPack 96本×10袋 TGK(東京硝子器械)ダイアモンドチップD10T TiPack 96本×10袋TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
添加物や着色料を一切使用しておらず、高品質かつ金属含有量の少ないチップです。 製造過程の完全オートメーション化により、一切の生物活性妨害物質の混入はなくRnase/Dnase Free、浮遊DNA/RNA Freeで製造されています。 純正ではない(形状の異なる)チップを使用した際の分注精度は保障できません。 ピペットマンL・ピペットマンP各容量に対応しています。 ダイアモンドチップはピペットマンの純正品です。
容量範囲(μL)0.1~10対応機種P2/P10
PTFE ソロバン型シール 外径4Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径4Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径4Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6719材質PTFE質量(g)10
PTFE ソロバン型シール 外径19Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径19Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径19Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6794材質PTFE質量(g)10
ディスポパウダーサンプラー100 TGK(東京硝子器械)ディスポパウダーサンプラー100TGK(東京硝子器械)
取扱い終了
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)1000材質HDPE
PTFE ソロバン型シール 外径10Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径10Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり)
用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-6743材質PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなど
ソフトラボクーラー ロガー付 SCBシリーズ アズワンソフトラボクーラー ロガー付 SCBシリーズアズワン
取扱い終了
細型T熱電対温度センサーでファスナーの隙間から保管中・搬送中の庫内温度を記録可能です。記録したデータはロガー本体ごとPCに接続して記録をCSVで抜き出す事が可能です。保管中の温度を記録可能
セット内容ソフトラボクーラー(1-4963-01~04)×1袋、T熱電対データロガー(4-1721-01)×1本、細型T熱電対センサー(4-1720-01)×1本
PTFE ソロバン型シール 外径3/4Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径3/4Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3/4Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6808材質PTFE質量(g)4
PTFE ソロバン型シール 外径8Φ用 10個入り フロンケミカルPTFE ソロバン型シール 外径8Φ用 10個入りフロンケミカル
取扱い終了
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり)
用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-6735材質PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなど
ディスポパウダーサンプラー100 1mL アイシスディスポパウダーサンプラー100 1mLアイシス
取扱い終了
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000容量(mL)採取:1チューブ外径(Φmm)21

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

pet袋特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品