絞り込み
ブランド
- SEAFLO(シーフロ)
- PROX(プロックス)(1)
- Rule(9)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- SHURflo(1)
- ダイトウブク(5)
- トップウォーター(1)
- マリンテック(78)
- 三王(1)
- 光電(7)
- 工進(3)
- 日立(2)
- 樫山工業(1)
- 澤藤(2)
- 貝沼産業(1)

SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH
SEAFLO(シーフロ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。 使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。長さ(mm)179.3電源DC12V/7.5Aワイヤー長さ(m)5ホース寸法(mm)19推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5径(mm)41.1排出量(L/min)(490GPH):30
SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
アキュームレーター タンク
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シーフロ社のアキュームレータータンクは、ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。このアキュムレータは、ポンプがよりスムーズにシャットオフ圧力に達することを可能にし、オン/オフサイクルを減少させることによって給水、給湯のより良い制御を可能します。ウォーターポンプのシステムに併用し、ご使用ください。仕様最大水圧(GPM/LPM):125/8.6タンク容量1.0L/33.8ozポートサイズ1/2"(13mm)ポート(形状)MNPT
SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ
SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V
SEAFLO(シーフロ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)24/7.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)
アキュームレーターポンプシステム 8L
SEAFLO(シーフロ)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。ポート1/2"(13mm)barb
SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/2.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
ハンドビルジポンプ
SEAFLO(シーフロ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 12V
SEAFLO(シーフロ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)12/10.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)
レッシュウォーターポンプシリーズ 42
SEAFLO(シーフロ)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/20.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付
SEAFLO(シーフロ)¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット
SEAFLO(シーフロ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)
SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 230V
SEAFLO(シーフロ)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。対応(能力)8.5GPM/230V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT
SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V
SEAFLO(シーフロ)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シャワールームの排水は、一般的に喫水面より低いためポンプを使用しないと船外へ排出できないので、この装置で排出します。 シャワールームから排出される水や温水に限定して、船外へ排出するポンプシステムで、ボックス内に不要な排水が溜まるとポンプが作動して排出します。 太いパイプをシャワールームの排水口に接続し、細いパイプを船外へ排出するホースに接続します。 ユニットは必ずシャワー排水口より下に設置し水平にして下さい。 取り外しが容易なクリアカバーと着脱可能なメッシュフィルターを使用し簡単に交換ができます。電源(V)DC12/3.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×215×112流量(L/h)2835(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥8,398税込¥9,2381個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。 14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。 ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。電源(V)DC12/4.2A寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,998税込¥7,6981個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。電源(V)DC12/5.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)2812(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ13B 1100GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで
SEAFLO(シーフロ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。長さ(mm)144幅(mm)92サイズケーブル:14AWG高さ(mm)81電源DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A
ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ
SEAFLO(シーフロ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。寸法(mm)57×51タイプ2ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ
SEAFLO(シーフロ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。寸法(mm)57×51タイプ3ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
アキュームレーター ウォーター ポンプシステム
SEAFLO(シーフロ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
SEAFLO フロートスイッチ 20A
SEAFLO(シーフロ)¥3,498税込¥3,8481個欠品中シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V
SEAFLO(シーフロ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT電源(V)DC12/6.5A寸法(幅W×高さH)(mm)125×111水量(L/min)7.6(2.0GPM)水圧55psiポート1/2"(13mm)-14 MNPT
SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥17,980税込¥19,7781個欠品中シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。形状(ポート)MNPT電源(V)24/4.5A寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)11.2(3.0GPM)水圧60psiポート1/2"(13mm)
SEAFLO シリーズ13A 800GPH ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)24/2.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)24/1.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/4.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/25A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC24/15A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ポンプ
- 送風機/ベンチレーター