絞り込み
ブランド
- 澤藤
- マリンテック(78)
- SEAFLO(シーフロ)(33)
- Rule(9)
- 光電(7)
- ダイトウブク(5)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- 工進(3)
- 日立(2)
- 貝沼産業(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トップウォーター(1)
- 三王(1)
- PROX(プロックス)(1)
- SHURflo(1)
- 樫山工業(1)

澤藤製 ビルジポンプ DC24V
澤藤¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
澤藤製 ビルジポンプ DC12V
澤藤¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ポンプ
- 送風機/ベンチレーター












![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)