絞り込み
ブランド
- 澤藤
- PROX(プロックス)(1)
- Rule(9)
- SEAFLO(シーフロ)(33)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- SHURflo(1)
- ダイトウブク(5)
- トップウォーター(1)
- マリンテック(78)
- 三王(1)
- 光電(7)
- 工進(3)
- 日立(2)
- 樫山工業(1)
- 貝沼産業(1)

澤藤製 ビルジポンプ DC24V
澤藤¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
澤藤製 ビルジポンプ DC12V
澤藤¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ポンプ
- 送風機/ベンチレーター