絞り込み
ブランド
- マリンテック(78)
- SEAFLO(シーフロ)(34)
- Rule(9)
- 光電(7)
- ダイトウブク(5)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- 工進(3)
- 日立(2)
- 澤藤(2)
- 貝沼産業(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トップウォーター(1)
- 三王(1)
- PROX(プロックス)(1)
- SHURflo(1)
- 樫山工業(1)

エアー分岐コック 2分岐
マリンテック¥6,298税込¥6,9281式9日以内出荷金属製ボールバルブ分岐コック。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 4分岐
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式9日以内出荷金属製ボールバルブ分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式9日以内出荷金属製ボールバルブ分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式9日以内出荷ラブコック分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
オリジナル 塩ビ管 2分岐
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式9日以内出荷直列分岐管。2方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
オリジナル エアーポンプ DC12V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷優れた耐久性!DC12V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V
工進¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品無し仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
小魚ライブウェル循環ポンプ
PROX(プロックス)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷小魚に最適な小型循環ポンプ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼその他色々な小魚に最適な循環ポンプ。お手持ちのUSBモバイルバッテリーから電源がとれるので釣り場での活かしに活躍。水槽の水深によってパイプ長を3段階調節可能。5mm以下の水槽のフチへセットできます。水を循環させることで小魚が元気に活かせる小型ポンプ。・使用時サイズ:約W52×H130~195×D65mm。・取付幅:5mm以下。・USB入力:DC5V-2.5W。・使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。・最大流量:60L/h。・防水:IPX6。・付属品:予備フィルター
ビルジポンプ 800
Rule¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。対応電圧/電流:12V/3.4Amp配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)50サイズ(mm)H111×W73
ビルジポンプ 1500
Rule¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。配管1-1/8インチ(28.5mm)流量(L/min)95サイズ(mm)H152×W108
エアーポンプ用カーボンアッセンブリー
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷カーボン4個付き交換キット。MA12/24-30M・MA12/24-60M・MA24-100/140Mに適合
ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ
SEAFLO(シーフロ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。寸法(mm)57×51タイプ2ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ
SEAFLO(シーフロ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。寸法(mm)57×51タイプ3ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
アキュームレーター ウォーター ポンプシステム
SEAFLO(シーフロ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
精密アネロイド型気圧計
TGK(東京硝子器械)¥179,000~税込¥196,900~1台6日以内出荷重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg最小目盛0.5hPa
SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット
SEAFLO(シーフロ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)
SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥17,980税込¥19,7781個欠品中シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。形状(ポート)MNPT電源(V)24/4.5A寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)11.2(3.0GPM)水圧60psiポート1/2"(13mm)
SEAFLO シリーズ13A 800GPH ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)24/2.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)24/1.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/4.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/25A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24V
SEAFLO(シーフロ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC24/15A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ポンプ
- 送風機/ベンチレーター