136件中 121~136件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
  • バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。 1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。 また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60範囲10m(見通し)使用時間(分)2~6(使用環境による)周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒データ転送速度3Mbit/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • BW-220CB棚卸パック アイメックス

    BW-220CB棚卸パック

    アイメックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
    仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックス

    USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • レーザー式バーコードリーダー Zebra Technologies

    レーザー式バーコードリーダー

    Zebra Technologies
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    低価格帯レーザースキャナ。 小型・軽量なローコストモデル。 接触読取可能なレーザーモデル。 レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。 メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品USBケーブル、マニュアルCD適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電電圧(V)DC5±10%音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン寸法(cm)18×6×6.2光源可視光半導体レーザ650nm電流(mA)100(スタンバイ35以下)許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux)保証期間出荷日から3年間保存温度範囲(℃)-40~70安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1許容相対湿度(%)5~95(結露不可)コントラスト最小印字反射率30%動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート100スキャン/秒
  • バーコードリーダー ZEBEX

    バーコードリーダー

    ZEBEX
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
    用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC±10%光源可視光レーザーダイオード650mm速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)消費電流(mA)270保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)ケーブルストレートEMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMIレーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷
    実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
    用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
  • 一次元バーコードリーダー イメージャー

    一次元バーコードリーダー

    イメージャー
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2884-01
  • バーコードリーダー HAKKO(白光)

    バーコードリーダー

    HAKKO(白光)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    21日以内出荷
    適合機種FG-102
  • ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザイン

    ハンドヘルドレーザスキャナ USB

    ウェルコムデザイン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。
    付属品USB I/F(HID&COM)仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM
  • 一次元バーコードリーダー omron(オムロン)

    一次元バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 小型固定式レーザバーコードスキャナ IDEC(和泉電気)

    小型固定式レーザバーコードスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    23日以内出荷から43日以内出荷
  • ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックス

    ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)

    アイテックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
  • ITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属) アイテックス

    ITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属)

    アイテックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
  • ITL-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックス

    ITL-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)

    アイテックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
  • レーザー式バーコードリーダーRS-232C接続モデル Zebra Technologies

    レーザー式バーコードリーダーRS-232C接続モデル

    Zebra Technologies
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
  • バーコードスキャナ (PM-36H用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バーコードスキャナ (PM-36H用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー