絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業
- 岩崎製作所(28)
- 報商製作所(26)
- PLASTIMO(6)
- ノーブランド(2)
- カナダメタル(2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- マリンテック(1)
- イケダ商会(1)
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フラットリング
浅野金属工業¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。材質SUS304サイズ13×180質量(g)630寸法d(mm)13使用荷重(kg)280寸法t(mm)11寸法D(mm)180
カップリング
浅野金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304