絞り込み
ポート数
- 2(2)
- 3(4)
- 5(30)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(63)
- 5/32(19)
- 1/4(122)
- 5/16(12)
- 1/2(23)
- M3(1)
- M5(33)
- Φ2(6)
- Φ3.2(13)
- Φ4(90)
- Φ6(206)
- Φ8(170)
- Φ10(83)
- Φ12(68)
- その他(55)
使用流体
- 圧縮空気(5)
- 水(2)
- 空気(31)
ねじの種類
- G(33)
- NPT(26)
- NPTF(29)
- R(2)
- Rc(48)
- Rp(1)
ブランド
- CKD(5)
- SMC(66)
- ニッタ(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(44)
- 50,000-100,000円(30)
- 100,000円以上(20)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)
ニッタ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
S Series(SV4100)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3200)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4300)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4400)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4200)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3100R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV4500)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4300R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV4200R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV3300R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV4100R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV3500R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV3400R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV3300)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3400)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3200R)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式