絞り込み
ポート数
- 4
- 2(26)
- 3(1,124)
- 5(6,080)
- その他(6)
定格電圧(V)
- AC100(29)
- AC110(11)
- AC115(3)
- AC200(22)
- AC220(11)
- AC230(6)
- DC3(10)
- DC5(18)
- DC6(13)
- DC12(50)
- DC24(107)
管接続口径
- 1/8(12)
- 5/32(3)
- 1/4(7)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- M3(4)
- M5(15)
- Φ2(17)
- Φ4(38)
- Φ6(23)
- その他(2)
切替方式
- 2位置シングル(39)
- 2位置ダブル(27)
- 3位置エキゾーストセンタ(18)
- 3位置クローズドセンタ(18)
- 3位置プレッシャセンタ(12)
- 4位置デュアル3ポート(9)
- その他(8)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(121)
ねじの種類
- M(17)
M
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(2)
- L形プラグコネクタ(56)
- M8コネクタ(8)
- M形プラグコネクタ(51)
- その他(1)
- グロメット(40)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット
ブランド
- CKD(1)
- SMC(115)
- コガネイ(4)
- 日本精器(4)
CKD・SMC・コガネイ・日本精器
「ポート数」から絞り込む
2(26)
3(1,124)
4
5(6,080)
その他(6)

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8使用流体空気
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ
CKD¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数4有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から30日以内出荷小型の4方向電磁弁です。質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
電磁弁(丸形)503シリーズ
コガネイ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。切換方式4方向複動質量(g)4300使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9定格電圧(V)AC200位置数3作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時70ms/OFF時70ms絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35線色白/黒使用電圧範囲(V)200±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式ターミナル接続配管接続口径Rc1/2起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
電磁弁(丸形)501シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。使用温度範囲(℃)0~60位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4方向電磁弁 76シリーズ
日本精器¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RK
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数4管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気