絞り込み
ポート数
- 5(1)
定格電圧(V)
- AC110(1)
管接続口径
- 1/8(1)
切替方式
- その他(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじの種類
- R
- G(2,112)
- M(675)
- NPT(1,399)
- NPTF(1,437)
- Rc(4,485)
- Rp(17)
- その他(38)
ブランド
- AirTAC(1)
AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ポート数」から絞り込む
5(1)

電磁弁7V100シリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応