- SMC(844)
- CKD(17)
- ParkerTAIYO(7)
- コガネイ(4)
- 日本精器(3)
- AirTAC(1)
- AC24(3)
- AC100(197)
- AC110(103)
- AC115(54)
- AC200(149)
- AC220(119)
- AC230(56)
- AC240(6)
- DC3(34)
- DC5(76)
- DC6(42)
- DC12(236)
- DC24(674)
- M5
- 1/8(1,946)
- 5/32(273)
- 1/4(3,000)
- 5/16(167)
- 3/8(1,472)
- 1/2(540)
- 3/4(228)
- 1(98)
- 1-1/4(25)
- -(20)
- M3(130)
- Φ2(116)
- Φ3.2(114)
- Φ4(1,374)
- Φ6(2,087)
- Φ8(1,315)
- Φ10(552)
- Φ12(224)
- その他(1,079)
- 管接続口径をもっと見る
- 2位置シングル(305)
- 2位置ダブル(140)
- 3位置エキゾーストセンタ(90)
- 3位置クローズドセンタ(105)
- 3位置プレッシャセンタ(56)
- 4位置デュアル3ポート(35)
- その他(202)
- DIN形ターミナル(197)
- L形プラグコネクタ(495)
- M8コネクタ(71)
- M形プラグコネクタ(436)
- その他(21)
- グロメット(398)
- コンジットターミナル(15)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル
- G(6)
- M(573)
- NPT(1)
- NPTF(12)
- Rc(102)
- その他(5)
G・M・NPT・NPTF・Rc・その他
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応