「ポート数」から絞り込む
S Series(SS5Y3-12SVA)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12SVA)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12SVBN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SQAN)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SEA)SMC9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-10F2)SMC9日以内出荷から11日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10S6N42)SMC9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連配線方式(S) 配列指定