11,069件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
切換方式ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 有効断面積(mm2)25 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

適合マニホールド用バルブ形式 接続口径A・Bポート:G1/4 質量(kg)0.52 切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)12 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
18,980 税込20,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G3/8 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数4 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VQZ32 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VQZ21 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

VQZ14 SMC CADデータあり
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VQZ11 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

VQD12 SMC CADデータあり
切換方式ラッチングタイプ ポート数4 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VQC25 SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VQC1A SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQC12 SMC CADデータあり
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VQ7-8-FP SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

VQ7-8-FH SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

VQ7-6-FI SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

VQ240 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

VQ21M SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

VQ210 SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

VQ110 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP314 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
39 税込43
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
1個
779 税込857
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)