11,067件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径1/4 サブプレート付 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G 使用流体空気
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

ポート数5 切換方式2位置ダブル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置ダブル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径1/4 サブプレート付 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置ダブル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置ダブル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VFシリーズ マニホールド VV5F5 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VFシリーズ マニホールド VV5F3 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VFシリーズ マニホールド VV5F1 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF5523-5YOD1-03F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523 SMC CADデータあり
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

VF5520T-5YZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423 SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF5420T-5YOSD1-03F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

VF5420KT-5LZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF5344KT-5TZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VF5323T-5MZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5323T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷