「ねじの種類」から絞り込む
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZD)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3GZE)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZE)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3L)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DO)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3D)SMC9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3M)SMC9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3Y)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MZ)SMC9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MOZ)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZE)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3YZ)SMC9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし