絞り込み
ブランド
  • SMC(216)
  • コガネイ(9)
  • CKD(3)
  • ParkerTAIYO(1)
定格電圧(V)
  • DC12
  • -(1)
  • AC24(2)
  • AC100(153)
  • AC110(84)
  • AC120(1)
  • AC200(128)
  • AC220(72)
  • AC240(50)
  • DC3(16)
  • DC5(22)
  • DC6(20)
  • DC24(429)
  • DC48(2)
  • その他(5)
ポート数
  • 2(51)
  • 3(134)
  • 4(14)
  • 5(15)
使用流体
  • その他(67)
  • 圧縮空気(3)
  • (68)
  • (1)
  • 真空(12)
  • 空気(95)
管接続口径
  • 1/8(55)
  • 5/32(1)
  • 1/4(41)
  • 3/8(5)
  • 1/2(1)
  • M3(7)
  • M5(41)
  • Φ2(5)
  • Φ2.5(1)
  • Φ4(9)
  • Φ6(2)
  • Φ8(1)
  • その他(38)
ねじの種類
  • G(34)
  • M(28)
  • NPT(24)
  • NPTF(11)
  • Rc(66)
  • その他(3)
G・M・NPT・NPTF・Rc・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,425税込5,968特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)CKD
5,425税込5,968特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁030シリーズ 直動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V SMC4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121VSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
電磁弁025シリーズ コガネイ電磁弁025シリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし適合直接配管質量(kg)80使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)78.5リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3
L Series(LVMK27) SMCL Series(LVMK27)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズSMC
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HYSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U SMC4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121USMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
CIC GP VALVE ParkerTAIYOCIC GP VALVEParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から52日以内出荷
切換方式単方向単動位置数2作動方式直動形使用流体水/空気/温水/油
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)SMC
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
直動式ソレノイドバルブ