絞り込み
ポート数
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 4(5)
  • 5(3)
定格電圧(V)
  • AC100(14)
  • AC110(2)
  • AC200(10)
  • AC220(1)
  • DC24(16)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(162)
  • 5/32(15)
  • 1/4(144)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
使用流体
  • ガス(2)
  • 空気(17)
ねじの種類
  • G(14)
  • NPT(3)
  • NPTF(12)
  • Rc(15)
ブランド
  • SMC(15)
  • コガネイ(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
SMC・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(5)
3(9)
4(5)
5(3)
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル エアソレノイド方向切換バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
    ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)0.9取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション503シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 375シリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
  • ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド4ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    144,980税込159,478
    1個
    45日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド2ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    71,980税込79,178
    1個
    45日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3145 SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3145

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 電磁弁丸形750シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形750シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から26日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))28、有効断面積(Cv値)(mm2)140(7.0)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)2取付方向自由最大作動頻度(Hz)3応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.12ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形750シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形750シリーズ

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)3.5取付方向自由最大作動頻度(Hz)3応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.14/0.14ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式コンジット配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式ターミナルボックス付応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ロック形(手動)
  • V Series(VV729) SMC

    V Series(VV729)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV728) SMC

    V Series(VV728)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV727) SMC

    V Series(VV727)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV726) SMC

    V Series(VV726)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV725) SMC

    V Series(VV725)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV724) SMC

    V Series(VV724)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV723) SMC

    V Series(VV723)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV722) SMC

    V Series(VV722)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV7210) SMC

    V Series(VV7210)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV721) SMC

    V Series(VV721)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV5FS5) SMC

    V Series(VV5FS5)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
  • V Series(VV5FR5) SMC

    V Series(VV5FR5)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VS3145) SMC

    V Series(VS3145)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    47日以内出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • サブプレートアッセンブリ SMC

    サブプレートアッセンブリ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    ポート数5仕様取付ボルト、ガスケットは付属しません
直動式ソレノイドバルブ