125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 インジケータLEDインジケータなし
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径Rc1/4
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04) 給油不要 寸法A(mm)56 寸法B(mm)49 寸法C(mm)63 寸法D(mm)53.2 耐衝撃(m/s2)117.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時30ms/OFF時30ms 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式外部パイロット形 使用流体真空、空気 絶縁種別B種 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76) ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3 使用流体空気 配管接続口径M5×0.8 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)57 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ15(mm)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 給油不要 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油不要 ポート数4ポート 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 結線方式グロメット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12) ポートの種類シングルソレノイド
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28) 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 インジケータLEDインジケータなし ダイオードフライホイルダイオードなし
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
1個
698 税込768
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 ポートの種類シングルソレノイド
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 ポート数2ポート 質量(kg)0.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)4 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類シングルソレノイド シリーズ126シリーズ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)0.9 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 ポートの種類シングルソレノイド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 バルブサイズ10(mm)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●取付ベース:直接配管用
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/2 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)0.9 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 ポートの種類シングルソレノイド
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm)
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式外部パイロット形 配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 適合真空用 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性有効断面積S(mm2)1.3 給油不要 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオードなし 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42) インジケータLEDインジケータなし ポートの種類シングルソレノイド
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))28、有効断面積(Cv値)(mm2)140(7.0) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)3 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.12 ポートの種類シングルソレノイド
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 結線方式ターミナルボックス付 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/4 切換方式4方向単動 質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時35ms/OFF時30ms 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) 給油不要 寸法ARc1/8 寸法B(mm)16 寸法C(mm)7 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)