絞り込み
ポート数
  • 3(15)
  • 5(19)
管接続口径
  • 1/8(26)
  • 1/4(43)
  • 3/8(39)
  • 1/2(26)
  • 3/4(10)
  • 1(6)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • その他(5)
ねじの種類
  • NPT
  • G(110)
  • NPTF(67)
  • Rc(76)
ブランド
  • SMC(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(15)
5(19)
V Series(VFA3130) SMCV Series(VFA3130)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
V Series(VFA3230) SMCV Series(VFA3230)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA3330) SMCV Series(VFA3330)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA3240) SMCV Series(VFA3240)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
S Series(SYJA5240) SMCS Series(SYJA5240)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
管接続口径(01)1/8サブプレート付切換方式(2)2位置ダブル
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体 SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMCVFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル
方向制御エアオペレートバルブ