絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 5(6)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(68)
  • 5/32(1)
  • 1/4(90)
  • 5/16(1)
  • 3/8(64)
  • 3/4(21)
  • 1(12)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • M5(12)
  • Φ4(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(17)
ねじの種類
  • G(23)
  • NPT(26)
  • NPTF(8)
  • Rc(15)
ブランド
  • SMC(36)
  • コガネイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(9)
5(6)
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体 SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVPA - 5ポートエアオペレートバルブSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
配管形式(0) 横配管
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き
3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ベース取付ベースなしポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2またはRc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート取付方向自由ポジション2ポジション
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744) SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V) SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742) SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VPA4450) SMCV Series(VPA4450)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4350) SMCV Series(VPA4350)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4150) SMCV Series(VPA4150)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VFA5544) SMCV Series(VFA5544)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
V Series(VFA5444) SMCV Series(VFA5444)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
V Series(VFA5344) SMCV Series(VFA5344)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA5144) SMCV Series(VFA5144)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)SMC
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113)SMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
L Series(LVA52) SMCL Series(LVA52)SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVA51) SMCL Series(LVA51)SMC
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
L Series(LVA50) SMCL Series(LVA50)SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVA42) SMCL Series(LVA42)SMC
14,980税込16,478
1個
90日以内出荷
L Series(LVA41) SMCL Series(LVA41)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
方向制御エアオペレートバルブ