絞り込み
ポート数
  • 2(1)
  • 3(15)
  • 5(29)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(68)
  • 5/32(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(64)
  • 1/2(42)
  • 3/4(21)
  • 1(12)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • M5(12)
  • Φ4(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(17)
ねじの種類
  • G(43)
  • NPT(43)
  • NPTF(26)
  • Rc(47)
ブランド
  • SMC(75)
  • コガネイ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(15)
5(29)
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA301 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VFA3130) SMCV Series(VFA3130)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形コガネイ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
V Series(VFA3230) SMCV Series(VFA3230)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)20ms/25ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA3330) SMCV Series(VFA3330)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA3240) SMCV Series(VFA3240)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
13,176税込14,494
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA5120) SMCV Series(VFA5120)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポートの向き(-) 上向き
方向制御エアオペレートバルブ