絞り込み
ポート数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(68)
  • 5/32(1)
  • 1/4(90)
  • 5/16(1)
  • 3/8(64)
  • 1/2(42)
  • 1(12)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • M5(12)
  • Φ4(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(17)
ねじの種類
  • G(13)
  • NPT(10)
  • NPTF(6)
  • Rc(5)
ブランド
  • SMC(17)
  • コガネイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(2)
5(2)
空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形コガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
VGA - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVGA - 3ポートエアオペレートバルブSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(06) 3/4ねじの種類(T) NPTF流路記号(A) ノーマルクロ一ズ(N.C.)
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート取付方向自由ポジション2ポジション
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
V Series(VPA4450) SMCV Series(VPA4450)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4350) SMCV Series(VPA4350)SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4150) SMCV Series(VPA4150)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113)SMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
L Series(LVA52) SMCL Series(LVA52)SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVA51) SMCL Series(LVA51)SMC
22,980税込25,278
1個
90日以内出荷
L Series(LVA50) SMCL Series(LVA50)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
薬液用バルブ (LVA5~) SMC薬液用バルブ (LVA5~)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
方向制御エアオペレートバルブ