絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(12)
  • 5(20)
管接続口径
  • 3/8
  • 1/8(68)
  • 5/32(1)
  • 1/4(90)
  • 5/16(1)
  • 1/2(42)
  • 3/4(21)
  • 1(12)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • M5(12)
  • Φ4(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(17)
ねじの種類
  • G(36)
  • NPT(39)
  • NPTF(18)
  • Rc(35)
ブランド
  • SMC(55)
  • コガネイ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(12)
5(20)
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形コガネイ
15,382税込16,920
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
V Series(VFA3240) SMCV Series(VFA3240)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体 SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7320 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7320SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(T) NPTF切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル
3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2またはRc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
空気作動弁丸形シリーズ(全項) コガネイ空気作動弁丸形シリーズ(全項)コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V) SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(03)3/8切換方式(A)N.C.(ノーマルクローズ)バルブ(V)真空仕様形
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744) SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V) SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
方向制御エアオペレートバルブ