絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(20)
- 15(6)
- 16(18)
- 20(25)
- 25(30)
- 30(3)
- 32(26)
- 40(24)
- 44(2)
- 50(16)
- 63(9)
- 80(10)
- 100(9)
- 150(1)
- 200(1)
開閉ストローク(mm)
- 5(13)
- 6(6)
- 7(7)
- 8(7)
- 9(10)
- 10(7)
- 11(8)
- 12(6)
- 15(9)
- 16(10)
- 20(23)
- 23(6)
- 24(3)
- 25(4)
- 30(13)
- 40(11)
- 50(6)
- 60(5)
- 70(4)
- 100(5)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(18)
- 複動(29)
ブランド
- 近藤製作所
- AirTAC(116)
- コガネイ(97)
- New-Era(ニューエラー)(65)
- CKD(52)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 北川鉄工所(22)
- コスメック(16)
- NKE(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- プロスパイラ(1)

開閉確認センサ センサシリーズ
近藤製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
平行ハンド HAシリーズ
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMD 薄型広角ハンド
近藤製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HG ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
HC 横型平行ハンド
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
広角ハンド HDシリーズ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
ロングストロークチャック CKシリーズ
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
ZD(ZB) スライドメカ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HMB ミニ一支点ハンド
近藤製作所¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HLD 薄薄型平行ハンド
近藤製作所¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HJD 大把持180°広角ハンド
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HJ トグルハンド
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
HH 大把持力平行ハンド
近藤製作所¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷から27日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HF カニ型平行ハンド
近藤製作所¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7