カテゴリ
絞り込み
ボディサイズ
- 1(2)
- 10(1)
- 20(12)
- 30(18)
- 40(19)
- 50(6)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 150(1)
- 250(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 550(1)
- 650(26)
- 850(25)
使用圧力(MPa)
- 0.98(3)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.6(1)
ブランド
- CKD(105)
- KELK(小松)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(3,040)
- アイ・エイ・シー(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(3)
- エスコ(1)
- オリオン機械(35)
- コガネイ(5)
- ジーエルサイエンス(3)
- ダイキン工業(1)
- ヤマシンフィルタ(5)
- 大阪サニタリー(5)
- 日本精器(7)
- 日立産機システム(6)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
オートドレントラップ
オリオン機械(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷排水インターバル可変質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用冷凍式エアードライヤー
日立産機システム(4件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続周囲温度(℃)5~40冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティオートドレン ADH
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
エアタンク VBATシリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
標準型エアドライヤー(小型)
オリオン機械¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4入口空気温度(℃)5~50使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
アフタークーラー付エアードライヤー
オリオン機械(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ファンモータ
廣澤精機製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電子除湿器の消耗交換部品。適合対象型式:DH-109C-1-R(21307536),DH-209C-1-R(21307545),DH-106-1(12167218),DH-206-1(12167227)アズワン品番63-4057-88
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント
ヤマシンフィルタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
...