ヘビーデューティオートドレン ADHSMC当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
エアタンクSMC¥1,998,000~税込¥2,197,800~
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。
また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
マイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC9日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
軽量、最大50%削減(従来品との比較)
色で識別可能なエレメント
透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上
処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3