7,651件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
1個ほか
409 税込450
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
1個ほか
379 税込417
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1袋(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1袋(5個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
1個ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イハラサイエンスDSU 隔壁ユニオン
材質SUS316 形状隔壁ユニオン シリーズインチチューブシリーズ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS316 シリーズインチチューブシリーズ ねじの種類UNF
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デルタ KQ2D ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状デルタ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クロス KQ2TW インチサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ダブルブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状キャップ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2 形状Y型プラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状FY形R付 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 有効断面積(mm2)80 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)12
1箱(10個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状バルクヘッド 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルエルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
269 税込296
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ティー 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個ほか
509 税込560
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)