駆動制御機器・スピードコントローラ :「駆動制御機器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid
クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)
使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)
材質(接液部)PTFE
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid
クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)
使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)
材質(接液部)PTFE
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid
クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)
使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)
材質(接液部)PTFE
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。