絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(6)
- SMC(22)
- PISCO(ピスコ)(16)
- CKD(10)
- AirTAC(6)
- 千代田通商(3)
- コガネイ(2)
- IBS(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- ニッタ(1)
特価

チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)