カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(25)
- AC100(227)
- AC100~220(1)
- AC110(122)
- AC115(5)
- AC120(4)
- AC200(217)
- AC220(125)
- AC240(3)
- AC380(4)
- AC400(8)
- AC440(8)
- DC6(2)
- DC12(134)
- DC24(181)
- DC48(36)
- DC100(52)
- DC110(15)
- その他(20)
- 定格電圧(V)をもっと見る
管接続口径

高機能工業用ガス電磁弁
azbil(旧:山武)¥63,980~税込¥70,378~1個62日以内出荷から72日以内出荷視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
GNADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ マニホールド
CKD¥15,588~税込¥17,147~1個8日以内出荷接続口径1/4×3/8切換方式NC(ノーマルクローズ)形オリフィス径(Φmm)7接続方式Rc使用流体空気・不活性ガス・水Cv値0.7
CVE3シリーズ 高圧用 クーラント用3ポート弁
CKD¥62,980~税込¥69,278~1個8日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類エアオペレート式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥63,250~税込¥69,575~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動