カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(25)
- AC100(225)
- AC100~220(1)
- AC110(120)
- AC115(5)
- AC120(4)
- AC200(216)
- AC220(125)
- AC240(3)
- AC380(4)
- AC400(8)
- AC440(8)
- DC6(2)
- DC12(132)
- DC24(179)
- DC48(36)
- DC100(52)
- DC110(15)
- その他(20)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- CKD
- AirTAC(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- 日本精器(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
管接続口径
- 1/8(67)
- 1/4(138)
- 3/8(107)
- 1/2(98)
- 3/4(90)
- 1(93)
- 1-1/4(41)
- 1-1/2(45)
- 2(50)
- 2-1/2(8)
- 32A(20)
- 40A(26)
- 50A(28)
- 65A(9)
- 80A(10)
- M5(8)
- Φ4(8)
- Φ6(12)
- Φ10(8)
- その他(34)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(133)
- 3(33)
- 4(2)
- 5(6)
- -(3)
作動方式
- NC(通電時開)形(14)
- NO(通電時閉)形(13)
- NO加圧形(1)
- その他(3)
- パイロットキック式(17)
- パイロット式(30)
- ユニバーサル形(2)
- 直動式(54)
ねじの種類
- G(1)
- M(11)
- NPT(6)
- Rc(149)
- Rp(9)
G・M・NPT・Rc・Rp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(171)
RoHS10物質対応
特価

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ
CKD(4件のレビュー)¥4,333~税込¥4,766~1個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328~税込¥14,661~1個当日出荷から11日以内出荷作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA
CKD(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥11,261~税込¥12,387~1個当日出荷から翌々日出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
...