カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- ソレノイドバルブ(1,179)
- 流体制御エアオペレートバルブ(27)
- 汎用流体制御用バルブ(274)
- 集塵用機器(8)
- 流体制御機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(108)
- AC48(84)
- AC100(307)
- AC110(460)
- AC110~120(1)
- AC120(75)
- AC200(228)
- AC220(225)
- AC230(193)
- AC240(111)
- DC12(214)
- DC24(842)
- その他(177)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7116アズワン品番65-7998-61
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥122,980税込¥135,2781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7112アズワン品番65-7991-43
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥163,980税込¥180,3781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7165アズワン品番65-8014-50
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥143,980税込¥158,3781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は8バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7162アズワン品番65-7996-74
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7122アズワン品番65-7989-62
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7117アズワン品番65-7985-28
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥4,288~税込¥4,717~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
VXA Series(VXA2~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5口径3/8
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
...