サーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用バイパス配管セットSMC欠品中
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
サーモチラー用ドレンパンセットSMC翌々日出荷から4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)SMC9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~)SMC翌々日出荷から9日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
・インバータタイプの選択可能。
HRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC翌々日出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40
HRSC090/100用 バイパス配管セットSMC翌々日出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してくださいRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セットSMC10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
HRSC Series用 交換式防塵フィルタセットSMC翌々日出荷
用途フロントパネルについている防塵ネットの代わりに使い捨てタイプの交換式防塵フィルタに変更RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-A□-20、HRSC018-A□-20、HRSC024-A□-20
HRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC翌々日出荷から10日以内出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セットSMC10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セットSMC10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をNPT1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC7日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をG1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC10日以内出荷
循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
タンク給水口フィルタSMC41日以内出荷
タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980