サーモチラー(循環液温調装置) :「配管」の検索結果
関連キーワード
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC090-□□-40
最低流量(L/min)本体:20
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
用途ステンレスタイプ
セット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください
材質(接液部)SUS(ホースをのぞく)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適合型式HRSC090-□□-40
最低流量(L/min)本体:20
1セット
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)
冷却能力(250) 25kW
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
1
2
次へ
『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります
- サーモチラー(循環液温調装置)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 空気温調機
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。