絞り込み
接続口径
- 1
- 1/8(24)
- 1/4(30)
- 3/8(24)
- 1/2(24)
- 3/4(11)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(13)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- R(6)
- Rc(6)
消音効果(dB)
- 12(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- -(1)
材質(本体)
- その他(2)
- 樹脂(1)
- 金属(7)
有効断面積(mm2)
- 160(1)
- 199(1)
- 210(1)
- 235(1)
- 270(1)
- 300(2)
- 305(1)
- -(1)
ブランド
- ベン(3)
- ParkerTAIYO(2)
- 日本精器(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
ベン・ParkerTAIYO・日本精器・SMC・エスコ・コガネイ・CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/8(24)
1/4(30)
3/8(24)
1/2(24)
3/4(11)
1
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)
M5(13)

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
スチームトラップ用消音器 BH-1型
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。用途スチームトラップ出口側専用適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下接続口R/Rc
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)300使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ1
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器