絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
接続口
  • R(1)
  • その他(2)
材質(本体)
  • 樹脂(2)
  • 金属(1)
消音効果(dB)
  • 1(1)
  • 20(2)
有効断面積(mm2)
  • 17
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(3)
  • 60(7)
  • 61(3)
  • 80(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エスコ・コガネイ・PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(1)
  • サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    サイレンサ ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • マフラ(黄銅製) コガネイ

    マフラ(黄銅製)

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • 8mm サイレンサー エスコ

    8mm サイレンサー

    エスコ
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ