絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- G(1)
- M(1)
- その他(1)
消音効果(dB)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(1)
材質(本体)
- 樹脂(3)
有効断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 62(1)
- 78(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- CKD(14)
- SMC(9)
- ParkerTAIYO(9)
- エスコ(7)
- AirTAC(6)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Festo(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
M5(1)
M6(1)
M10(1)

サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器