「種類」から絞り込む
8mm サイレンサーエスコ当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
6mm サイレンサーエスコ当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
4mm サイレンサーエスコ翌日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3