絞り込み
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(17)
  • 3/8(15)
  • 1/2(12)
  • 3/4(9)
  • 1(6)
  • 1-1/4(1)
使用流体
  • 気体(6)
  • (6)
  • 液体(5)
  • 空気(18)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(8)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 600(2)
  • 650(2)
  • 700(2)
  • 750(2)
ねじの種類
  • Rc
  • G(14)
  • M(7)
  • NPT(12)
  • R(22)
  • U(2)
ポート数
  • 2(19)
  • 3(3)
ブランド
  • エスコ(9)
  • SMC(7)
  • IBS(6)
  • CKD(3)
  • コガネイ(2)
  • 日本精器(2)
  • コスメック(1)
エスコ・SMC・IBS・CKD・コガネイ・日本精器・コスメック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
17,980税込19,778
1個
当日出荷から47日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
3,464税込3,810特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
SHV2シリーズ シャトルバルブ CKDSHV2シリーズ シャトルバルブCKD
3,857税込4,243
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
チェックバルブ CHシリーズ IBSチェックバルブ CHシリーズIBS
5,298税込5,828
1個
当日出荷から12日以内出荷
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
AK - チェックバルブ SMCAK - チェックバルブSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
AQ_5_0 - クイックエキゾーストバルブ SMCAQ_5_0 - クイックエキゾーストバルブSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
高圧ラインチェック弁 日本精器高圧ラインチェック弁日本精器
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
チェックバルブ C5シリーズ IBSチェックバルブ C5シリーズIBS
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc
チェック弁 コガネイチェック弁コガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
エアシーケンスバルブ コスメックエアシーケンスバルブコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ラインチェック弁 日本精器ラインチェック弁日本精器
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70
チェックバルブ HVCシリーズ IBSチェックバルブ HVCシリーズIBS
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
急速排気弁 CKD急速排気弁CKD
4,998税込5,498
1個
当日出荷

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器