219件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
CHV2シリーズ 逆止弁 CKD CADデータあり
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8 接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
1個
599 税込659
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止 使用流体水・油・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
10,608 税込11,669
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-2 寸法(mm)14×29 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-12 寸法(mm)14×29 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

コガネイシャトル弁
2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0 使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(kPa)30
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20 タイプクラッキング圧力調整型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)30 使用流体気体/液体
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コガネイチェック弁
ねじの種類Rc 使用流体空気 ポート数2 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

急速排気弁 CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止 使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ポート数2 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-32 寸法(mm)17×45 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-23 寸法(mm)21×55 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-1 寸法(mm)12×23 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェック弁 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD CADデータあり
ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気
1個
3,857 税込4,243
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RTD-3A RTDシリーズ トータルエアシステム CKD CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)4 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8 接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ 使用流体圧縮空気
1個
10,937 税込12,031
4日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8 接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
2,638 税込2,902
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェック弁 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)PTFE ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.4 ねじの種類Rc 耐圧(MPa)0.5 使用流体気体/液体 材質(接液部)PTFE・PFA・Oリング クラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8 シリーズPCV 使用圧力0.2~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2 使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油 流量(L/min)25~540(使用空気) 流体温度(℃)5~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番105-3574 接続口径Rc1 質量(g)500 シリーズCV1 有効断面積(mm2)225 使用圧力0.05~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油 流量(L/min)1000~14900(使用空気) 流体温度(℃)0~80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~) SMC CADデータあり
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB) 取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar) 使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar) 材質(接液部)PTFE
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar) 使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar) 材質(接液部)PTFE
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar) 使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar) 材質(接液部)PTFE
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります