絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(4)
- 6(1)
管接続口径
- M5(7)
- M6(3)
使用流体
- 空気(4)
クラッキング圧力(kPa)
- 30(1)
ねじの種類
- M
- G(14)
- NPT(12)
- R(22)
- Rc(30)
- U(2)
ポート数
- 2(1)
2
ブランド
- SMC(2)
- CKD(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- コガネイ(1)
SMC・CKD・PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(4)
6(1)

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥379~税込¥417~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器