絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(3)
管接続口径
- M6
- 1/8(33)
- 1/4(43)
- 3/8(41)
- 1/2(30)
- 3/4(19)
- 1(17)
- 1-1/4(1)
- M4(1)
- M5(9)
- UNF No.10-32(3)
使用流体
- 空気(4)
ねじの種類
- M(3)
ポート数
- 2(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)

チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,080税込¥1,1881台当日出荷から3日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器