絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(5)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
使用流体
- 気体(4)
- 液体(5)
- 空気(1)
クラッキング圧力(kPa)
- 50
- 7(11)
- 10(4)
- 20(7)
- 30(5)
- 75(4)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(5)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- クラッキング圧力(kPa)をもっと見る
ねじの種類
- R(4)
- Rc(2)
ポート数
- 2(4)
ブランド
- IBS(4)
- ParkerTAIYO(1)
IBS・ParkerTAIYO
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器