絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(1)
使用流体
- 空気(4)
ねじの種類
- Rc(3)
ポート数
- 3
- 2(30)
ブランド
- CKD(3)
- コスメック(1)
CKD・コスメック
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)

エアシーケンスバルブ
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
RTDシリーズ トータルエアシステム
CKD¥10,937税込¥12,0311個当日出荷適合チューブ外径(Φmm)4ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ使用流体圧縮空気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器