絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ティー(1)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
適合チューブ外径
  • 2
  • 1/16(15)
  • 1/8(85)
  • 3/16(38)
  • 1/4(123)
  • 5/16(52)
  • 3/8(114)
  • 1/2(95)
  • 5/8(29)
  • 3/4(36)
  • 1"(22)
  • 3(17)
  • 4(168)
  • 5(14)
  • 6(200)
  • 8(194)
  • 9(10)
  • 10(182)
  • 12(149)
  • 12.7(20)
  • 16(29)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • (1)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • イハラサイエンス(2)
  • フジキン(1)
  • アオイ(1)
TRUSCO・イハラサイエンス・フジキン・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
ティー
ティー(1)
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から62日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
369税込406
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
399税込439
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
黄銅製インサートリング アオイ黄銅製インサートリングアオイ
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手