絞り込み
形状
形状
その他(6)
形状
エルボ(5)
形状
キャップ(2)
形状
ストレート(10)
形状
ティー(2)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(2)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(5)
形状
ユニオンワイ(2)
形状
レデューサー(2)
形状
ロングエルボ(3)
形状
六角穴付ストレート(2)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
違径ユニオンワイ(2)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 2
  • 1/8(392)
  • 5/32(255)
  • 3/16(225)
  • 1/4(585)
  • 5/16(306)
  • 3/8(533)
  • 1/2(429)
  • 5/8(82)
  • 3/4(127)
  • 1"(84)
  • 3(161)
  • 3.2(154)
  • 4(1,508)
  • 6(1,697)
  • 8(1,539)
  • 10(1,477)
  • 12(1,311)
  • 16(347)
  • 25(90)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(7)
  • 1/2(5)
  • M3(19)
  • M4(1)
  • M5(15)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(29)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(30)
  • 使用流体蒸気(1)
ねじの種類
  • M(20)
  • R(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(7)
  • 1(21)
  • 1.2(1)
  • (1)
0.7・1・1.2・5
ブランド
  • SMC(32)
  • TRUSCO(13)
  • フロウエル(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • フジトク(7)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
  • イハラサイエンス(2)
  • フジキン(1)
  • アオイ(1)
SMC・TRUSCO・フロウエル・PISCO(ピスコ)・フジトク・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・イハラサイエンス・フジキン・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から62日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
308税込339
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
369税込406
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
399税込439
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
289税込318
1個
当日出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 N ハーフユニオン フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 N ハーフユニオンフジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS316
キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO”クイックシール継手”(コネクター)TRUSCO
99税込109
1個
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニ ストレートPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
欠品中
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
K Series(KQ2C) SMCK Series(KQ2C)SMC
859税込945
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
黄銅製インサートリング アオイ黄銅製インサートリングアオイ
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 L ハーフエルボ フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 L ハーフエルボフジトク(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS316
ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷から28日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO”クイックシール継手”(チーズ)TRUSCO
209税込230
1個
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
ナット フロウエルナットフロウエル
449税込494
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,798税込4,178特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO”クイックシール継手”(エルボ)TRUSCO
149税込164
1個
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
コールドフレアアタッチメント フロウエルコールドフレアアタッチメントフロウエル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
汎用管継手