絞り込み
形状

キャップ(1)

ニップル(1)

プラグ(1)
管接続口径
- 2
- 1/8(258)
- 1/4(321)
- 5/16(3)
- 3/8(257)
- 7/16(4)
- 1/2(146)
- 9/16(4)
- 3/4(32)
- 1(16)
- 1-1/16(4)
- M3(26)
- M5(56)
- M6(7)
- M8(13)
- M12(11)
- M14(11)
- M17(3)
- M18(10)
- その他(26)
- 管接続口径をもっと見る
ねじの種類
- M(3)
使用流体
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
PISCO(ピスコ)
「形状」から絞り込む

キャップ(1)

ニップル(1)

プラグ(1)

メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
メインブロック キャップ
PISCO(ピスコ)¥189税込¥2081個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
メインブロック ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ニップルタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手